ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
Fix-Perfect ホルダー 1.77.. 75°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25233006
品番
1.77120R100
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
Fix-Perfect用外径ホルダー。1.771…75°用
勝手
右
切込み角Kr(°)
75
寸法F(mm)
17
長さL1(mm)
125
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
C8FIX12_R_