ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
Fix-Perfect ホルダー 1.78 90 Degree Toolholder
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25233049
品番
1.78012R103
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Fix-Perfect用外径ホルダー。1.780…90°用
勝手
右
切込み角Kr(°)
90
寸法F(mm)
14
長さL1(mm)
80
シャンク幅B(mm)
12
シャンク高さH(mm)
12
ゲージインサート
C8FIX12_R_