ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
Fix-Perfect ホルダー 1.78 90 Degree Toolholder
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25233058
品番
1.78020R100
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
Fix-Perfect用外径ホルダー。1.780…90°用
勝手
右
切込み角Kr(°)
90
寸法F(mm)
25
長さL1(mm)
125
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
C8FIX12_R_