旋削ホルダー CCLN-MX 95°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 注文コード25234363 品番CCLNL2525M12-MX7
参考基準価格(税別)¥31,400 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は勝手など4種類から選べます 他の種類を見る

外径ホルダー。CCLN95°MX

勝手 形状ひし形80° 切込み角Kr(°)95 クランプシステムKendex(TM) チップ逃げ角(°)0 寸法F(mm)32 全長L1(mm)150 寸法LH(mm)30 シャンク幅B(mm)25 シャンク高さH(mm)25 ゲージインサートCN.X120708

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする