ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー CDJN-MX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25234467
品番
CDJNR2525M15-MX7
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。CDJN93°。MX
勝手
右
ゲージインサート
DN.X150708
形状
ひし形55°
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
38
シャンク幅B(mm)
25
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)
シャンク高さH(mm)
25