ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー CSRN-MN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
注文コード
25234494
品番
CSRNL3225P12-MN7
参考基準価格(税別)
¥29,050
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
外径ホルダー。CSRN75°。MN
勝手
左
全長L1(mm)
170
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
SN.N120708
形状
四角形
寸法F(mm)
27
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
25
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)