ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー CSYN-MN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25234616
品番
CSYNR2525M12-MN7
参考基準価格(税別)
¥28,110
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。CSYN85°。MN
シャンク幅B(mm)
25
寸法F(mm)
32
寸法LH(mm)
27
全長L1(mm)
150
シャンク高さH(mm)
25
形状
四角形
勝手
右
クランプシステム
Kendex(TM)
切込み角Kr(°)
85
チップ逃げ角(°)
0
ゲージインサート
SN.N120708