ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ボーリングバー S-CCLN-MN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25235018
品番
S40T-CCLNR12-MN4
参考基準価格(税別)
¥56,210
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内径ボーリングバー。S-CCLN95°。MN
勝手
右
ゲージインサート
CN.N120408
形状
ひし形80°
寸法F(mm)
27
逃げ角(度)
14
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
55
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)