ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー CDJN-MN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25235763
品番
CDJNR3225P15MN7
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。CDJN93°。MN
勝手
右
全長L1(mm)
170
シャンク高さH(mm)
32
形状
ひし形55°
寸法F(mm)
32
寸法LH(mm)
38
シャンク幅B(mm)
25
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)
ゲージインサート
DN.N150708