ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー CELN-MF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25235815
品番
CELNR2525M13MF7
参考基準価格(税別)
¥28,110
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。CELN97.5°。MF
勝手
右
形状
ひし形75°
切込み角Kr(°)
97.5
クランプシステム
Kendex(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
EN.N130708