曜日別特売
50A04RP90SP12CFP ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90 ケナメタル 25235946

ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)50刃数Z4注文コード25235946品番50A04RP90SP12CFP
参考基準価格(税別)¥79,800販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。リード角90°。12タイプ

加工径ΦD(mm)50径D(Φmm)22最大径(Φmm)48フランジ径D(Φmm)41寸法L(mm)43最大切込深さ(mm)6刃数Z4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする