ケナメタル
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
80
ポケット数
1
刃数Z
6
注文コード
25236043
品番
80B06RP70SP12C1WFP
参考基準価格(税別)
¥119,900
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・ポケット数・刃数Z
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
加工径ΦD(mm)
80
径D(Φmm)
27
最大径(Φmm)
92
フランジ径D(Φmm)
64
寸法L(mm)
50
最大切込深さ(mm)
5.9
刃数Z
6
ポケット数
1