ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー CCRN-MN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25236113
品番
CCRNR3225P12-MN7
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。CCRN75°MN
勝手
右
形状
ひし形80°
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
Kendex(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
27
全長L1(mm)
170
寸法LH(mm)
35
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
CN.N120708