ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー CSRN-MX 75°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25236348
品番
CSRNL3225P15-MX7
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。CSRN75°。MN
勝手
左
形状
四角形
切込み角Kr(°)
75
クランプシステム
Kendex(TM)
チップ逃げ角(°)
0
寸法F(mm)
27
全長L1(mm)
170
寸法LH(mm)
34
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
32
ゲージインサート
SN.X150708