ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー CTFN-MN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25236393
品番
CTFNL2525M16-MN4
参考基準価格(税別)
¥31,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
外径ホルダー。CTFN90°。MN
勝手
左
形状
三角形
寸法F(mm)
32
全長L1(mm)
150
寸法LH(mm)
29
シャンク幅B(mm)
25
切込み角Kr(°)
90
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)
シャンク高さH(mm)
25
ゲージインサート
TN.N160408