ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ボーリングバー S-CCLN-MX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25236418
品番
S40T-CCLNL12-MX7
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。S-CCLN95°。MX
勝手
左
寸法F(mm)
27
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
55
形状
ひし形80°
逃げ角(度)
14
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)
ゲージインサート
CN.X120708