モジュラードリル KSEM

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25238378 品番 KSEM330R5WD50M
参考基準価格(税別)¥110,900 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。

ドリル径(Φmm)33 溝長(mm)225 全長(mm)293 シャンク径(Φmm)50 材質超硬 シャンク長(mm)68 表面処理PVDコーティング 最大加工径D(Φmm)34 シートサイズ9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする