ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
モジュラーツールホルダー KGMS
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
注文コード
25238509
品番
KGMSL2525M50
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラーツストレートツ-ルホルダー
勝手
左
長さL1(mm)
138.75
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25
寸法F(mm)
109