ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
モジュラーツールホルダー KGME
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25238518
品番
KGMER2525M50
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラーツールホルダー
勝手
右
寸法F(mm)
125.25
長さL1(mm)
139.25
シャンク幅B(mm)
25
シャンク高さH(mm)
25