ケナメタル
ケナメタルの チップ
ケナメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
ケナメタルの 旋盤用
ISO インサート WNMG-FN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.4
注文コード
25239078
品番
WNMG060404FN KT315
参考基準価格(税別)
¥6,050
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。10°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
等辺不等角六角形
コーナー半径(mm)
0.4
コーナーR(mm)
0.4
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
9.53
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
6.52