ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 突っ切り・溝入れ用
モジュラーツールホルダー KGME
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
25239464
品番
KGMER3232P50
参考基準価格(税別)
¥32,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
モジュラーツールホルダー
勝手
右
寸法F(mm)
145.25
長さL1(mm)
159.25
シャンク幅B(mm)
32
シャンク高さH(mm)
32