ケナメタル
ISO インサート VBGT-LF
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
コーナー半径(mm)
0.1
形状
ひし形35°
注文コード
25240478
品番
VBGT110301LF KC5010
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角35°。精密研磨。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用
形状
ひし形35°
コーナー半径(mm)
0.1
コーナーR(mm)
0.1
厚さS(mm)
3.18
厚さ(mm)
3.18
逃げ角(度)
5
寸法D(mm)
6.35
寸法L10(mm)
11.07