LT16NR12W KC5025 ねじ切り インサート LT-NR/L-W ケナメタル 25242657

ねじ切り インサート LT-NR/L-W

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)寸法E(mm)12注文コード25242657品番LT16NR12W KC5025
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ねじ切り用インサート。ウイットBSW,BSF,BSP。内径

寸法E(mm)12勝手寸法Rc(mm)1.1インサートサイズ16寸法EX(mm)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする