ケナメタル
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
加工径ΦD(mm)
250
刃数Z
16
注文コード
25243287
品番
250C16RP90BG15C4WPM
参考基準価格(税別)
¥534,800
販売価格(税込)
¥406,780
販売価格(税別)
¥
369,800
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
加工径ΦD(mm)
250
径D(Φmm)
60
フランジ径D(Φmm)
134
寸法L(mm)
63
最大切込深さ(mm)
9.5
刃数Z
16
仕様
Z ADJ4