※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
ボーリングヘッド H-SDUC
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25243506
品番
H25SDUCL11
参考基準価格(税別)
¥80,600
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
スクリューオンボーリングヘッド。H-SDUC93°。スルークーラント
最小加工径D(Φmm)
32
フランジ径D(Φmm)
25
寸法F(mm)
17
長さL1(mm)
20
勝手
左
ゲージインサート
DC_11T308