DNGP150604 KC5410 ISO インサート DNGP ケナメタル 25244057

ISO インサート DNGP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナーR(mm)0.4厚さS(mm)6.35注文コード25244057品番DNGP150604 KC5410
参考基準価格(税別)¥13,650販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ISOインサート。ノーズ角55°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

コーナーR(mm)0.4厚さS(mm)6.35形状ひし形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする