ケナメタル
ISO インサート VNGP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.1
注文コード
25244084
品番
VNGP160401 KC5410
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角35°。G級。10°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用
コーナーR(mm)
0.1
厚さS(mm)
4.76
形状
ひし形
寸法D(mm)
9.53
寸法L10(mm)
16.61