ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの ねじ切り用
内径ねじ切りホルダー LT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25244766
品番
A1010LSER11
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ねじ切り用ホルダー。内径用。A-LSE
勝手
右
寸法F(mm)
7.3
シャンク径D(Φmm)
10
最小加工径D(Φmm)
13
長さL1(mm)
100
首下径d2(mm)
10
首下長L2(mm)
100
ゲージインサート
LT11NR