H40LSER22 ねじ切りヘッド LT ケナメタル 25245283

ねじ切りヘッド LT

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個フランジ径D(Φmm)40注文コード25245283品番H40LSER22
参考基準価格(税別)¥76,530販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ねじ切り用ホルダー。ヘッド。内径用。H-LSE

寸法F(mm)25.9勝手最小加工径D(Φmm)47長さL1(mm)41.3フランジ径D(Φmm)40ゲージインサートLT22NR
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする