ケナメタル
ISO インサート CNMG-MP
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
注文コード
25248327
品番
CNMG120408MP KC5010
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・厚さS・内容量
など
63
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角80°。M級。6°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
形状
ひし形80°
コーナー半径(mm)
0.8
コーナーR(mm)
0.8
穴の形状
円筒穴
厚さS(mm)
4.76
厚さ(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.9