曜日別特売
AFS3350C-W A3オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 25248757

AFS3350C-W A3オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 25248757
AFS3350C-W A3オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 25248757
AFS3350C-W A3オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 25248757
AFS3350C-W A3オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 25248757
AFS3350C-W A3オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 25248757
AFS3350C-W A3オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 25248757
AFS3350C-W A3オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 25248757
AFS3350C-W A3オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 25248757
AFS3350C-W A3オートフィードシュレッダー アイリスオーヤマ 25248757

A3オートフィードシュレッダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード25248757品番AFS3350C-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

A3コピー用紙を最大350枚まで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。4×10mmのクロスカットで細かく細断、個人情報をしっかり処理します。ふたを開けて紙をトレーにセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きです。機密書類をしっかり守ります。

ホワイト質量(g)68600付属品電源コード、暗証ロックシール材質ABS樹脂、PA66+30%GF、SGCCサイズA4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)520/600コード長さ(m)約2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910安全装置サーマルプロテクター、温度ヒューズ、電流ヒューズ、ダストボックススイッチ、上部ふたスイッチダストボックス容量(L)A4:約100(3500枚)細断速度約5.0m/分、約5.6m/分定格時間連続細断寸法(mm)約4×10給紙可能枚数【自動裁断】A4コピー用紙:350枚(A3コピー用紙:350枚)最大細断枚数【上質紙64g/m2】A4:18枚(A3:15枚)、【定格】A4:13枚(A3:13枚)細断形状クロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,500/税込4,950
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
オートフィードシュレッダーで劇的効率アップ!

大量の書類を扱うオフィスなどでは大活躍。
使用場所などによってふさわしいタイプをお選びください。
アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら

細断中の待ち時間 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
ダストボックス容量 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
細断可能な枚数 アイリスオーヤマのオートフィードシュレッダーはこちら
カットサイズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする