10/27より値下げ!現場を応援

2000ml×6本 富士山の天然水 2L アイリスオーヤマ 25248809 2000ml×6本 富士山の天然水 2L アイリスオーヤマ 25248809

富士山の天然水 2L

(3件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2000mL×6本) 注文コード25248809 品番2000ml×6本
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,294
販売価格(税別) 値下げ
1,198

自然な風味を生かした非加熱殺菌。富士山の大自然が育てた自然の恵みたっぷりの天然水です。

成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg 内容量(mL)2000 原材料水(鉱水) 入数6本
関連資料:(7.03MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
職場での飲料水に
サービス業

職場での飲料水として使用しています。
味はもちろん申し分なく、リサイクルの時のつぶしやすさも十分です。
箱の解体もしやすいです。
難点は、お値段が少し高いのと、ラベルがついてて捨てる時にめんどくさいです。
もっと本数の入った箱売りがあればなお良しです。

2025-12-04
用途:
社員の飲料水
サービス業

飲みやすく、お茶にもコーヒーにも使いやすく、美味しいです。

対象商品:
25248809
2024-07-02
用途:
家庭の飲料水
サービス業

毎日の飲み物ですからもう少し単価を安くお願いします。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする