500ml×24本 富士山の天然水ラベルレス 500mL アイリスオーヤマ 25248827 500ml×24本 富士山の天然水ラベルレス 500mL アイリスオーヤマ 25248827 500ml×24本 富士山の天然水ラベルレス 500mL アイリスオーヤマ 25248827 500ml×24本 富士山の天然水ラベルレス 500mL アイリスオーヤマ 25248827 500ml×24本 富士山の天然水ラベルレス 500mL アイリスオーヤマ 25248827

富士山の天然水ラベルレス 500mL

(14件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(500mL×24本) 注文コード25248827 品番500ml×24本
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,618
販売価格(税別)
1,498

環境に配慮したラベルレスボトルです。富士山の大自然が育てた、すっきりと飲みやすい天然水です。

成分【100mlあたり】エネルギー:0kcal、たんぱく質・脂質・炭水化物:0g、ナトリウム:0.55mg、食塩相当量:0.001g、カルシウム:1.06mg、マグネシウム:0.26mg、カリウム:0.13mg 容量(mL)500 シリーズ富士山の天然水 本数24本 原材料水(鉱水) 入数1箱(500ml×24本) ラベルレス対応
関連資料:(6.83MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※50ケースを超えるご注文は納品までに1週間ほどお時間をいただきます。
※50ケースを超えるご注文は4トン車での納品となります。納品可能かご確認の上ご注文をお願い致します。
※50ケース以上ご注文の場合、荷下ろし時フォークリフトの準備が必要となります。
※数量により分納になる場合がございます。
※50ケースを超える個人宅へ配送は不可でございます。
●※上記を確認いただきご注文をお願いいたします。ご注文確認いたしましたら手配進めさせていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-22
用途:
配送作業
卸売・小売業

代替品ですが全く問題ありませんので、こちらを飲まさせていただいております。

2026-01-15
用途:
事務所の常備として
サービス業

今まで購入していた先が取り扱いがなくなったので、探してました。
ラベルレスなので捨てる際にラベルをはがす手間がなく重宝しています。

2025-12-19
用途:
事務所使用
サービス業

ラベルレスなので、捨てる時に余計な手間がかかりません。普通においしい水です。

2025-12-15
用途:
バスのお客様用積込
株式会社中紀バスINT'L 様

ラベルが無いのがとても重宝しています。ゴミ処理の仕分けが楽になりました。

2025-09-18
用途:
作業現場の熱中症対策
有限会社 山本自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

冷凍庫にて凍らせて使用、庫外にて溶けながら各自が塩飴と共に利用した。

2025-09-17
用途:
屋外の看板取付作業

ラベルレスなので捨てる時にゴミが増えない。
この猛暑で量もちょうどいい。

2025-07-10
用途:
作業の時に
建設業・工事業

ラベルレスの商品なので、飲み終わった時の処理が手間がなくなりとても良い

2025-06-03
用途:
事務所の来客用に
卸売・小売業

手頃で良い。備蓄用としても活用しつつ、ローリングストックとして消費しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする