※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
ボーリングヘッド H-PDU
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25249088
品番
H50PDUNL15
参考基準価格(税別)
¥90,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ボーリングヘッド。H-PDUN93°
最小加工径D(Φmm)
63
フランジ径D(Φmm)
50
寸法F(mm)
35
長さL1(mm)
41
勝手
左
ゲージインサート
DN_150608