CNGP120408 KC5010 ISO インサート CNGP ケナメタル 25250113

ISO インサート CNGP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナーR(mm)0.8注文コード25250113品番CNGP120408 KC5010
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

ISOインサート。ノーズ角80°。G級。10°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用

コーナーR(mm)0.8厚さS(mm)4.76形状正方形寸法D(mm)12.7寸法L10(mm)12.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする