※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3PS-T20JT2SF-WM-AG01 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25250166 ZP3PS-T20JT2SF-WM-AG01 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25250166 ZP3PS-T20JT2SF-WM-AG01 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25250166 ZP3PS-T20JT2SF-WM-AG01 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25250166 ZP3PS-T20JT2SF-WM-AG01 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25250166 ZP3PS-T20JT2SF-WM-AG01 真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series SMC 25250166

真空パッド 2.5段/ベロウ形ZP3P-JT Series

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)20 取付(接続ねじタイプ)直接取付 注文コード25250166 品番ZP3PS-T20JT2SF-WM-AG01
参考基準価格(税別)¥6,490 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はパッド径・取付など228種類から選べます 他の種類を見る

軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
液体や粉末など大きく変形する袋ワークの吸着搬送が可能
パッド単体、アタッチメントはFDA規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用。

用途液体や粉末など大きく変形するフィルム包装ワークの吸着搬送 取付(接続ねじタイプ)直接取付 使用温度範囲(℃)-30〜90 材質(アダプター)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)20 材質(パッド)シリコーンゴム 材質(アタッチメント)合成樹脂/ステンレス鋼 アタッチメントメッシュアタッチメント 接続ねじ形状おねじ 接続ねじサイズG1/8 真空取出口形状接続ねじ兼用 真空取出口サイズ接続ねじ兼用
関連資料:カタログ(4.28MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする