曜日別特売
VNGP160401 KC5010 ISO インサート VNGP ケナメタル 25250323

ISO インサート VNGP

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナーR(mm)0.1注文コード25250323品番VNGP160401 KC5010
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ISOインサート。ノーズ角35°。G級。10°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用

コーナーR(mm)0.1厚さS(mm)4.76形状ひし形寸法D(mm)9.53寸法L10(mm)16.61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする