ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ボーリングバー S-CSSN-MX
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25251574
品番
S40T-CSSNL12-MX7
参考基準価格(税別)
¥56,320
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。S-CSSN45°。MX。スチールシャンク
勝手
左
形状
四角形
寸法F(mm)
27
全長L1(mm)
300
シャンク径D(Φmm)
40
最小加工径D(Φmm)
55
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kendex(TM)
ゲージインサート
SN.X120708