旋削ホルダー DSBN-KC 75°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25251809 品番DSBNL2525M12KC04
参考基準価格(税別)¥24,110 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

外径ホルダー。DSBN-KC75°

勝手 形状四角形 寸法F(mm)22 全長L1(mm)150 寸法LH(mm)32 シャンク幅B(mm)25 切込み角Kr(°)75 チップ逃げ角(°)0 クランプシステムKenclamp(TM) シャンク高さH(mm)25 ゲージインサートSN_120408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする