ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 外径加工用
旋削ホルダー DCRN-KC 75°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25251854
品番
DCRNR2020K12KC04
参考基準価格(税別)
¥22,740
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
外径用ホルダー。DCRN-KC75°
勝手
右
寸法F(mm)
25
全長L1(mm)
125
寸法LH(mm)
32
シャンク幅B(mm)
20
形状
ひし形80°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
クランプシステム
Kenclamp(TM)
シャンク高さH(mm)
20
ゲージインサート
CN_120408