CNGA120412T02020 KY1615 セラミックインサート CNGA ケナメタル 25252064

セラミックインサート CNGA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナー半径(mm)1.2注文コード25252064品番CNGA120412T02020 KY1615
参考基準価格(税別)¥8,150販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

重切削加工用。セラミックインサート。混合セラミック

形状ひし形80°コーナー半径(mm)1.2コーナーR(mm)1.2穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカなし逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする