曜日別特売
B976A05800 KC7315 超硬ドリル B976 ケナメタル 25253744

超硬ドリル B976

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個ドリル径(Φmm)5.8注文コード25253744品番B976A05800 KC7315
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング

ドリル径(Φmm)5.8溝長(mm)28全長(mm)66シャンク径(Φmm)6材質超硬シャンク長(mm)36表面処理PVD(TiAlNベース)多層コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする