ケナメタル
超硬ドリル B976
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
17
注文コード
25254103
品番
B976A17000 KC7315
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
176
種類から選べます
他の種類を見る
鋼、鋳鉄、ステンレス鋼 加工用。4マージンランドデザイン。スルークーラント。KC7315はTiAlNベースの多層コーティング
ドリル径(Φmm)
17
溝長(mm)
73
全長(mm)
123
シャンク径(Φmm)
18
材質
超硬
シャンク長(mm)
48
表面処理
PVD(TiAlNベース)多層コーティング