ケナメタル
ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 12MM
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
刃数Z
5
注文コード
25255354
品番
80A05RS90SD12DG
参考基準価格(税別)
¥95,900
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
加工径ΦD・刃数Z
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
汎用性の高いショルダーミーリング加工。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ12
加工径ΦD(mm)
80
シャンク径D(Φmm)
27
フランジ径D(Φmm)
60
全長L(mm)
50
最大切込深さ(mm)
9.2
刃数Z
5