曜日別特売
200C11RS90SD12DG ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 12MM ケナメタル 25255476

ショルダーミーリングカッター KSSM 90 -- IC 12MM

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個刃数Z11注文コード25255476品番200C11RS90SD12DG
参考基準価格(税別)¥260,900販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

汎用性の高いショルダーミーリング加工。4コーナー使用。シェルミル。インサートタイプ12

加工径ΦD(mm)200シャンク径D(Φmm)60フランジ径D(Φmm)130全長L(mm)63最大切込深さ(mm)9.2刃数Z11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする