ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ボーリングバー A-SWUP 93°
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25255546
品番
A06HSWUPRS3
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-SWUP93°。スチールシャンク
勝手
右
形状
六角形80°
寸法F(mm)
6.2
全長L1(mm)
102
シャンク径D(Φmm)
6
最小加工径D(Φmm)
6.8
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
クランプシステム
スクリューオン
ゲージインサート
WP_S30104