※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ホルダー E-SWUD Micro
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25255573
品番
E06MSWUPRS3
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。E-SWUP93°。超硬シャンク
シャンク径D(Φmm)
6
最小加工径D(Φmm)
6.8
寸法F(mm)
3.4
全長L1(mm)
152
形状
六角形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
ゲージインサート
WP_S30104