※寸法図
ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ホルダ本体
ケナメタルの 内径加工用
内径ホルダー E-SWUD Micro
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25255607
品番
E10SSWUPR04
参考基準価格(税別)
¥65,100
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。E-SWUP93°。超硬シャンク
シャンク径D(Φmm)
10
最小加工径D(Φmm)
11
寸法F(mm)
5.6
全長L1(mm)
254
形状
六角形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11
ゲージインサート
WP_040204