ケナメタル
ISO インサート SNMG-RP
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
注文コード
25255878
品番
SNMG120412RP KC5010
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・厚さS・内容量
など
62
種類から選べます
他の種類を見る
ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。8コーナー仕様。粗加工用
形状
正方形
コーナーR(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
1.2
穴の形状
円筒穴
厚さ(mm)
4.76
厚さS(mm)
4.76
チップブレーカ
両面
逃げ角(度)
0
寸法D(mm)
12.7
穴の有無
あり
寸法L10(mm)
12.7