ケナメタル
ケナメタルの ホルダ
ケナメタルの ボーリング
A4 内径ボーリングバー A4
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長L1(mm)
170
注文コード
25256115
品番
A4SML3225P0417
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
全長L1
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
A4用一体型ストレートホルダー
シャンク幅B(mm)
25
寸法H2(mm)
40
寸法LH(mm)
37
寸法W(mm)
4
全長L1(mm)
170
シャンク高さH(mm)
32
勝手
左
シートサイズ
4
加工深さ(mm)
17